VDE kruvikeeraja, pluss/miinus PH, ülipeenike
VDE kruvikeeraja pluss/miinus PH eriti peenike
ELEKTRIKU KRUVIK.PH1/- 80MM SLIM
Toote nr 061363910
EAN 4052712010491
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
Lihtne juurdepääs sügavale kruvi- ja vedruelementidele.
- Isolatsioon ja vähendatud varre läbimõõt kriitiliste tööpiirkondade jaoks
- Hoiab ära isolatsiooni läbikulumise
- Kombineeritud miinus/PH profiil
- Otsiku sümbol käepideme otsas
- Varreosa pronksitud
Individuaalselt testitud IEC 60900:2004 järgi
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Elektrikilbid ja jaotuskarbid, kaitselülitid, klemmiribad ja releed
![]() | |
Otsa suurus | PH1 + SLT |
Tera pikkus (A) | 80 mm |
Käepideme laius (C) | 27 mm |
Käepideme pikkus (B) | 83 mm |