VDE kruvikeeraja, miinus, ülipeenike
VDE kruvikeeraja, miinus, eriti peenike
ELEKTRIKU KRUVIK. 1.0X5.5X125 SLIM
Toote nr 061363155
EAN 4052712058769
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
Lihtne juurdepääs sügavale kruvi- ja vedruelementidele.
- Isolatsioon ja vähendatud varre läbimõõt kriitiliste tööpiirkondade jaoks
- Hoiab ära isolatsiooni läbikulumise
- Kiireks leidmiseks käepideme otsale trükitud otsikusümbol
- Varreosa: must oksiidtöötlus
- Otsik: DIN ISO 2380-I-A
Individuaalselt testitud IEC 60900 järgi
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Elektrikilbid ja jaotuskarbid, kaitselülitid, klemmiplokid ja releed.
![]() | |
Otsa suurus | SLT |
Lõikeserva paksus x lõikeserva laius | 1 x 5,5 mm |
Tera pikkus (A) | 125 mm |
Käepideme pikkus (B) | 96 mm |
Käepideme laius (C) | 31 mm |