VDE kruvikeeraja, miinus, ülipeenike
VDE kruvikeeraja, miinus, eriti peenike
ELEKTRIKU KRUVIK. 0.8X4.0X100 SLIM
Toote nr 061363140
EAN 4052712010446
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
Lihtne juurdepääs sügavale kruvi- ja vedruelementidele.
- Isolatsioon ja vähendatud varre läbimõõt kriitiliste tööpiirkondade jaoks
- Hoiab ära isolatsiooni läbikulumise
- Kiireks leidmiseks käepideme otsale trükitud otsikusümbol
- Varreosa: must oksiidtöötlus
- Otsik: DIN ISO 2380-I-A
Individuaalselt testitud IEC 60900 järgi
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Elektrikilbid ja jaotuskarbid, kaitselülitid, klemmiplokid ja releed.
![]() | |
Otsa suurus | SLT |
Lõikeserva paksus x lõikeserva laius | 0,8 x 4 mm |
Tera pikkus (A) | 100 mm |
Käepideme pikkus (B) | 83 mm |
Käepideme laius (C) | 27 mm |