Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VDE kruvikeeraja, miinus, ülipeenike

VDE kruvikeeraja, miinus, eriti peenike
ELEKTRIKU KRUVIK. 0.4X2.5X80 SLIM

Toote nr 061363125

EAN 4052712010378

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VDE kruvikeeraja, miinus, ülipeenike

Toote nr 061363125

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lihtne juurdepääs sügavale kruvi- ja vedruelementidele.
  • Isolatsioon ja vähendatud varre läbimõõt kriitiliste tööpiirkondade jaoks

  • Hoiab ära isolatsiooni läbikulumise

  • Kiireks leidmiseks käepideme otsale trükitud otsikusümbol

  • Varreosa: must oksiidtöötlus

  • Otsik: DIN ISO 2380-I-A

Individuaalselt testitud IEC 60900 järgi

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Elektrikilbid ja jaotuskarbid, kaitselülitid, klemmiplokid ja releed.

Otsa suurus

SLT

Lõikeserva paksus x lõikeserva laius

0,4 x 2,5 mm

Tera pikkus (A)

80 mm

Käepideme pikkus (B)

83 mm

Käepideme laius (C)

27 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave