Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VDE kruvikeeraja, miinus

VDE kruvikeeraja, miinus
ELEKTRIKU KRUVIK. 1.2X6.5X150

Toote nr 0613631065

EAN 4045989010639

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VDE kruvikeeraja, miinus

Toote nr 0613631065

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel
  • Varreosa: Poleeritud, isoleeritud

  • Ots: DIN ISO 2380-1-B põhjal

  • Individuaalselt testitud veevannis 10 kV katsepingega

  • Märgistatud valmistamisaastaga

  • Nõudlik löögikatse külmas

Standard: IEC 60900

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa suurus

SLT

Lõikeserva paksus x lõikeserva laius

1,2 x 6,5 mm

Tera pikkus (A)

150 mm

Käepideme pikkus (B)

106 mm

Käepideme laius (C)

35 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave