Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VDE kruvikeeraja, miinus

VDE kruvikeeraja, miinus
ELEKTRIKU KRUVIK. 0.6X3.5X100

Toote nr 0613631035
EAN 4045989010615

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VDE kruvikeeraja, miinus

Toote nr 0613631035

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel
  • Varreosa: Poleeritud, isoleeritud

  • Ots: DIN ISO 2380-1-B põhjal

  • Individuaalselt testitud veevannis 10 kV katsepingega

  • Märgistatud valmistamisaastaga

  • Nõudlik löögikatse külmas

Standard: IEC 60900

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa suurus

SLT

Lõikeserva paksus x lõikeserva laius

0,6 x 3,5 mm

Tera pikkus (A)

100 mm

Käepideme pikkus (B)

83 mm

Käepideme laius (C)

27 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave