VDE kruvikeeraja, miinus
VDE kruvikeeraja, miinus
ELEKTRIKU KRUVIK. 0.4X2.5X80
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist




Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel
- Varreosa: Poleeritud, isoleeritud
- Ots: DIN ISO 2380-1-B põhjal
- Individuaalselt testitud veevannis 10 kV katsepingega
- Märgistatud valmistamisaastaga
- Nõudlik löögikatse külmas
Standard: IEC 60900
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | SLT |
Lõikeserva paksus x lõikeserva laius | 0,4 x 2,5 mm |
Tera pikkus (A) | 80 mm |
Käepideme pikkus (B) | 83 mm |
Käepideme laius (C) | 27 mm |