VDE-kruvikeeraja, PZ-rist
Ristpeaga VDE kruvikeeraja PZ
ELEKTRIKU KRUVIK. PZ3 150MM
Toote nr 06136333
EAN 4038898274094
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
Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel
- Varreosa: must oksiidtöötlus, isoleeritud
- Otsik: ISO 8764-PZ
- Standard: DIN 7438, IEC 60900
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | PZ3 |
Tera pikkus (A) | 150 mm |
Käepideme pikkus (B) | 114 mm |
Käepideme laius (C) | 38 mm |