VDE-kruvikeeraja, PZ-rist
Ristpeaga VDE kruvikeeraja PZ
ELEKTRIKU KRUVIK. PZ0 80MM
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
Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel
- Varreosa: must oksiidtöötlus, isoleeritud
- Otsik: ISO 8764-PZ
- Standard: DIN 7438, IEC 60900
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | PZ0 |
Tera pikkus (A) | 80 mm |
Käepideme pikkus (B) | 83 mm |
Käepideme laius (C) | 27 mm |