Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VDE kruvikeeraja, PH rist Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel

VDE-kruvikeeraja, PH rist
ELEKTRIKU KRUVIK. PH2 100MM

Toote nr 06136322
EAN 4045989010677

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VDE kruvikeeraja, PH rist Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel

Toote nr 06136322

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Varreosa: poleeritud, isoleeritud

  • Ots: DIN ISO 8764-1-PH järgi

  • Individuaalselt testitud veevannis 10 kV katsepingega

  • Märgistatud valmistamisaastaga

  • Nõudlik löögikatse külmas
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa suurus

PH2

Standardid

IEC 60900:2018

Tera pikkus (A)

100 mm

Käepideme pikkus (B)

106 mm

Käepideme laius (C)

35 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave