VDE kruvikeeraja, PH rist Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel
VDE-kruvikeeraja, PH rist
ELEKTRIKU KRUVIK. PH1 80MM
ZEBRA
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist





Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Register now and access more than 125,000 products
- Varreosa: poleeritud, isoleeritud
- Ots: DIN ISO 8764-1-PH järgi
- Individuaalselt testitud veevannis 10 kV katsepingega
- Märgistatud valmistamisaastaga
- Nõudlik löögikatse külmas
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | PH1 |
Standardid | IEC 60900:2018 |
Tera pikkus (A) | 80 mm |
Käepideme pikkus (B) | 96 mm |
Käepideme laius (C) | 31 mm |