VDE kruvikeeraja, PH rist Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel
VDE-kruvikeeraja, PH rist
ELEKTRIKU KRUVIK. PH0 80MM
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
- Varreosa: poleeritud, isoleeritud
- Ots: DIN ISO 8764-1-PH järgi
- Individuaalselt testitud veevannis 10 kV katsepingega
- Märgistatud valmistamisaastaga
- Nõudlik löögikatse külmas
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | PH0 |
Standardid | IEC 60900:2018 |
Tera pikkus (A) | 80 mm |
Käepideme pikkus (B) | 83 mm |
Käepideme laius (C) | 27 mm |