Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VDE kruvikeeraja, PH otsik, eriti peenike

VDE kruvikeeraja, PH rist, eriti peenike
ELEKTRIKU KRUVIK. PH2 100MM SLIM

Toote nr 061363220

EAN 4052712010484

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VDE kruvikeeraja, PH otsik, eriti peenike

Toote nr 061363220

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lihtne juurdepääs sügavale kruvi- ja vedruelementidele
  • Isolatsioon ja vähendatud varre läbimõõt kriitiliste tööpiirkondade jaoks

  • Hoiab ära isolatsiooni läbikulumise

  • Kiireks leidmiseks on käepideme otsale trükitud otsikusümbol

  • Varreosa: must oksiidtöötlus

  • Otsik: DIN ISO 8764-I-PH

Individuaalselt testitud IEC 60900 järgi

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kilpide, jaotuskarpide, automaatsete kaitselülitite, klemmiplokkide, releede jne jaoks.

Otsa suurus

PH2

Standardid

ISO 8764, IEC 60900:2004

Tera pikkus (A)

100 mm

Käepideme pikkus (B)

106 mm

Käepideme laius (C)

35 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave