VDE kruvikeeraja, PH otsik, eriti peenike
VDE kruvikeeraja, PH rist, eriti peenike
ELEKTRIKU KRUVIK. PH1 80MM SLIM
Toote nr 061363210
EAN 4052712010477
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
Lihtne juurdepääs sügavale kruvi- ja vedruelementidele
- Isolatsioon ja vähendatud varre läbimõõt kriitiliste tööpiirkondade jaoks
- Hoiab ära isolatsiooni läbikulumise
- Kiireks leidmiseks on käepideme otsale trükitud otsikusümbol
- Varreosa: must oksiidtöötlus
- Otsik: DIN ISO 8764-I-PH
Individuaalselt testitud IEC 60900 järgi
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Kilpide, jaotuskarpide, automaatsete kaitselülitite, klemmiplokkide, releede jne jaoks.
![]() | |
Otsa suurus | PH1 |
Standardid | ISO 8764, IEC 60900:2004 |
Tera pikkus (A) | 80 mm |
Käepideme pikkus (B) | 96 mm |
Käepideme laius (C) | 31 mm |