VDE kruvikeeraja
VDE kruvikeeraja TX
ELEKTRIKU KRUVIK.TX9 100MM
Toote nr 061362309
EAN 4052712539299
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
Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pingestatud osadel
- Varreosa: must oksiidtöötlus, isoleeritud
- Võtmeosa: TX, must ots
- Kruvisümbol ja suurus käepideme otsal kiireks leidmiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | TX9 |
Tera pikkus (A) | 100 mm |
Käepideme pikkus (B ) | 83 mm |
Käepideme laius (C) | 27 mm |
Standardid | IEC 60900:2018 |