VDE kruvikeeraja
VDE kruvikeeraja TX
ELEKTRIKU KRUVIK.TX25 125MM
Toote nr
061362325
EAN 4052712540356
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
Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pingestatud osadel
- Varreosa: must oksiidtöötlus, isoleeritud
- Võtmeosa: TX, must ots
- Kruvisümbol ja suurus käepideme otsal kiireks leidmiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | TX25 |
Tera pikkus (A) | 125 mm |
Käepideme pikkus (B ) | 106 mm |
Käepideme laius (C) | 35 mm |
Standardid | IEC 60900:2018 |