VDE kaablilõikurid
VDE kaablilõikur
KAABLILÕIKUR 16MM 1000V
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
Mitmekiulistele vask- ja alumiiniumkaablitele
Standard: EN 60900. IEC 900
Käepide:
- Plastikisolatsioon
- Löögikindel
- Käepidemel libisemise vastane serv
Lõikeserv:
- Mitmekiulistele vask- ja alumiiniumkaablitele
- Lõikamise käigus ei lömasta kaablit
- Karastatud
- Täppisteritatud
Ühenduspunkt:
reguleeritav kruviliigend
Lõikeosa:
Roostevabast terasest
Märkus
Ei sobi terastraadile.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus (L) | 230 mm |
Pikkus tollides (L) | 9 in |
Max. lõikevõime alumiiniumist/vasest kaablil | 16 mm |
Max. lõikevõimsus alumiinium- või vasktraat | 50 mm² |
EN standard | 60900 |