VDE elektripaigalduse näpitsad, IEC 60900
VDE elektripaigalduse näpitsad
VDE ELEKTRIPAIGALDUSE NÄPITSAD 170MM
Toote nr 071401 588
EAN 4050641883841
Voolu all olevate osadega töötamiseks tingimusel, et järgitakse kõiki ettenähtud ohutusabinõusid
Kuni 1000 volti (AC), kuni 1500 volti (DC)
Kolm-ühes-tööriist
- Mugav käsitseda, ei pea tööriistu vahetama
- Külglõikuri funktsioon
- Isolatsiooni eemaldamine ja koorimine ergonoomilise tõmbeliigutusega
Ergonoomiline käepide ohutuks töötamiseks
Mittelibisev mugav kahekomponentne käepide laia VDE-kraega.
Induktsioonkarastatud täpsed lõikeservad
Lihvitud ja kroomitud pind
Ülestikune liigend
Andmelehed(X)
Ümarkaablitele ja märgruumide kaablitele alates ∅ 8–12 mm, nt NYM 3 x 1,5 mm² kuni 5 x 2,5 mm².
Juhtmetele, mis tulevad jaoturitest, seina- ja harukarpidest, jaotuskarpidest, juhtkilpidest. või lihtsalt lahtistele ühendustele. Saab kasutada elektripaigaldustöödel, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ehitamisel, süsteemi ehitamisel, stendi ehitamisel, köögi ehitamisel või muudel sarnastel töödel.
Pikkus | 170 mm |
Min/max traadi ristlõige | 1,5-2,5 mm² |
Materjal | Teras, spetsiaalselt karastatud |
Pind | VCR |
EN standard | 60900 |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |