Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VDE elektrikunäpitsad DIN ISO 5746, IEC 60900

VDE elektrikunäpitsad DIN ISO 5746, IEC 60900 2K käepide
ELEKTR.NÄPITSAD 170MM

Toote nr 071401 574

EAN 4050642466630

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VDE elektrikunäpitsad DIN ISO 5746, IEC 60900

Toote nr 071401 574

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõvade ja pehmete traatide ning kaablite haaramiseks, hoidmiseks ja lõikamiseks
  • Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel kõiki ohutuseeskirju järgides

  • Kvaliteetne tööriistateras tagab tööriista pika kasutusea ning täpsed haarde- ja lõikepinnad

  • Eriti pikk tera sobib ka jämedamate kaablite jaoks

  • Ergonoomiline ja libisemiskindel 2-komponentne mugav käepide koos laia VDE-äärikuga ohutuks tööks

  • Induktsioonkarastatud täppisterad

  • Pesa ümarate materjalide haaramiseks

  • Pind on täielikult lihvitud ja kroomitud

  • Ülekatteliigend
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (L)

160 mm

Pikkus tollides (L)

6-1/2 in

Max keskmise traadi läbimõõdu lõikevõime

3,1 mm

Max kõva traadi lõikamise võime

2 mm

Max. lõikevõime alumiiniumist/vasest kaablil

10 mm

Max. lõikevõimsus alumiinium- või vasktraat

16 mm²

Materjal

Teras

Pind

VCR

Käepideme materjal

2-komponentne plastik

ISO

5746

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave