Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VDE 3/8-tolline pikendus

VDE pikendus, 3/8 tolli
1000V VDE 3/8 PIKENDUS 150MM

Toote nr 071500301

EAN 4052703291120

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VDE 3/8-tolline pikendus

Toote nr 071500301

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isoleeritud pikendus töötamiseks pinge all olevate osade läheduses
  • Kiirvahetav padrun püsivaks lukustamiseks ja padrunite kiireks vahetamiseks
Märkus

Sobib töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel kõiki ohutuseeskirju järgides

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa suurus

3/8 tolli

Pind

VDE-isolatsiooniga

Materjal

CR-V-ST

Standardid

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Pikkus (L1)

167 mm

Hülsi sügavus (L2)

17 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

21,4 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

17 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave