VDE 3/8-tolline padrunvõti, meetermõõdustikus, kuuskant, pikk
VDE padrunvõti 3/8 tolli, kuuskant, pikk
1000V VDE 3/8 PADRUN 12MM, PIKK
Toote nr
071500312
EAN 4052703291267
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist




Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Isoleeritud padrunvõti, sobib töötamiseks pingestatud osadel
- Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pingestatud osadel kõiki ohutuseeskirju järgides
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 3/8 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Pind | VDE-isolatsiooniga |
Materjal | CR-V-ST |
Võtme mõõt | 12 mm |
Standardid | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Pikkus (L1) | 80.5 mm |
Hülsi sügavus (L2) | 17 mm |
Padruni sügavus (L3) | 12 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt | 22.5 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 19.8 mm |