Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VDE 3/8-tolline padrunvõti, meetermõõdustikus, kuuskant, lühike

VDE padrunvõti 3/8 tolli kuuskant
1000V VDE 3/8 PADRUN 17MM

Toote nr 0715003117

EAN 4045989864386

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VDE 3/8-tolline padrunvõti, meetermõõdustikus, kuuskant, lühike

Toote nr 0715003117

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isoleeritud padrunvõti, sobib töötamiseks pingestatud osadel
  • Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pingestatud osadel kõiki ohutuseeskirju järgides
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

3/8 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Pind

VDE-isolatsiooniga

Materjal

CR-V-ST

Võtme mõõt

17 mm

Standardid

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Pikkus (L1)

46,5 mm

Hülsi sügavus (L2)

17 mm

Padruni sügavus (L3)

10 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt

21,9 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

25,9 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave