Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VDE 3/8-tolline padrunvõti, meetermõõdustikus, kuuskant, lühike

1000V VDE 3/8 PADRUN 13MM

Toote nr 0715003113

EAN 4045989870349

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VDE 3/8-tolline padrunvõti, meetermõõdustikus, kuuskant, lühike

Toote nr 0715003113

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isoleeritud padrunvõti, sobib töötamiseks pingestatud osadel
  • Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pingestatud osadel kõiki ohutuseeskirju järgides
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

3/8 tolli

Ajami tüüp

Sisemine nelikant

Pind

VDE-isolatsiooniga

Materjal

CR-V-ST

Võtme mõõt

13 mm

Standardid

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Pikkus (L1)

44,5 mm

Hülsi sügavus (L2)

17 mm

Padruni sügavus (L3)

8 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt

21,9 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

20,9 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave