VDE 3/8-tolline padrunvõti, meetermõõdustikus, kuuskant, lühike
VDE padrunvõti 3/8 tolli kuuskant
1000V VDE 3/8 PADRUN 10MM
Toote nr 0715003110
EAN 4045989870172
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
Isoleeritud padrunvõti, sobib töötamiseks pingestatud osadel
- Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pingestatud osadel kõiki ohutuseeskirju järgides
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 3/8 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Pind | VDE-isolatsiooniga |
Materjal | CR-V-ST |
Võtme mõõt | 10 mm |
Standardid | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Pikkus (L1) | 44,5 mm |
Hülsi sügavus (L2) | 17 mm |
Padruni sügavus (L3) | 6 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt | 21,9 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 17,1 mm |