Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VDE 3/8-tolline padrun, kuuskant

VDE padrunvõti 3/8 tolli, kuuskant
1000V VDE 3/8 PADRUN 4MM

Toote nr 071500404

EAN 4045989866090

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VDE 3/8-tolline padrun, kuuskant

Toote nr 071500404

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isoleeritud padrunvõti, sobib töötamiseks pingestatud osadel
  • Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pingestatud osadel kõiki ohutuseeskirju järgides
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

3/8 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Pind

VDE-isolatsiooniga

Materjal

CR-V-ST

Võtme mõõt

4 mm

Standardid

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Pikkus (L1)

63 mm

Hülsi sügavus (L2)

17 mm

Tera pikkus (L3)

16 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt

21,9 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave