Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VDE 3/8-tolline narrevõti

VDE narre, 3/8 tolli
1000V VDE 3/8 NARRE 200MM

Toote nr 0715003038

EAN 4052703291038

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VDE 3/8-tolline narrevõti

Toote nr 0715003038

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isoleeritud, suunavahetiga narre töötamiseks pingestatud osade ümber
  • Kiirvabastus turvalukuga nupu abil

  • Suunavahetushoob lülitamiseks päripäeva ja vastupäeva pööramise vahel
Märkus

Sobib töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel kõiki ohutuseeskirju järgides

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa suurus

3/8 tolli

Käepideme materjal

2-komponentne plastik

Pind

VDE-isolatsiooniga

Materjal

CR-V-ST

Standardid

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

DIN

3120, 3124

Hammaste arv

45 Stck(pcs)

Pikkus (L1)

200 mm

Käepideme pikkus (L2)

95 mm

Käepideme läbimõõt (D1)

27 mm

Narre pea kõrgus koos nelikandiga (D2)

65 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave