Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VDE 1/2-tolline isoleeritud pikendus

VDE pikendus, 1/2-tolline
1000V VDE 1/2 PIKENDUS 125MM

Toote nr 5767012125

EAN 4056807000039

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VDE 1/2-tolline isoleeritud pikendus

Toote nr 5767012125

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1000 V (AC) ja 1500 V (DC) isoleeritud pikendus
  • Kuullukustuskruvi pingutamine ja vabastamine nelikantvõtmel

  • Kahe või enama pikenduse kasutamine kombineeritult on määrusevastane ega ole lubatud

  • Õigeks kinnituseks kasutage ainult kuuskantpesi art. nr 071400331...
Märkus

Isoleeritud töötamiseks 1000 V AC ja 1500 V DC pingega, kasutage kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid

Vastavus: IEC 900

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa suurus

1/2 tolli

Pind

VDE-isolatsiooniga

Materjal

CR-V-ST

Standardid

DIN 7434

Pikkus (L1)

125 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave