Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VDE 1/2-tolline isoleeritud padrun Meetermõõdustikus, kuuskant, lühike

VDE padrunvõti 1/2 tolli kuuskant
1000V VDE 1/2 PADRUN 17MM

Toote nr 5767012017

EAN 4056807031460

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VDE 1/2-tolline isoleeritud padrun Meetermõõdustikus, kuuskant, lühike

Toote nr 5767012017

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isoleeritud padrunvõti töötamiseks pingega 1000 V AC ja 1500 V DC
Märkus

Isoleeritud töötamiseks 1000 V AC ja 1500 V DC pingega, kasutades kõiki vajalikke ettevaatusmeetmeid

Vastavus: IEC 900

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1/2 tolli

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Võtme mõõt

17 mm

Pind

VDE sukelisoleeritud

Materjal

CR-V-ST

Standardid

EN 60900, DIN 7448, IEC 60900:2004

Pikkus (L1)

55 mm

Otsa tüüp

Välimine kuusnurk

Otsa suurus

17 mm

Väline kinnitus

WS1/2

Muu standard

IEC 60900:2004

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave