VDE 1/2-tolline isoleeritud padrun Meetermõõdustikus, kuuskant, lühike
VDE padrunvõti 1/2 tolli kuuskant
1000V VDE 1/2 PADRUN 13MM
Toote nr 5767012013
EAN 4056807031422
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
Isoleeritud padrunvõti töötamiseks pingega 1000 V AC ja 1500 V DC
Märkus
Isoleeritud töötamiseks 1000 V AC ja 1500 V DC pingega, kasutades kõiki vajalikke ettevaatusmeetmeid
Vastavus: IEC 900
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kinnitus | 1/2 tolli |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Võtme mõõt | 13 mm |
Pind | VDE sukelisoleeritud |
Materjal | CR-V-ST |
Standardid | EN 60900, DIN 7448, IEC 60900:2004 |
Pikkus (L1) | 55 mm |
Otsa tüüp | Välimine kuusnurk |
Otsa suurus | 13 mm |
Väline kinnitus | WS1/2 |
Muu standard | IEC 60900:2004 |