Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VARIFIX® ühendusklamber Power Lock 41 süsteemile

VARIFIX nurgaühendus. 90 kraadi 4 ava, Power Lock
ÜHENDUSKRONSTEIN-41-SIINILE-90-KRAADI

Toote nr 0862004062

EAN 4053479379791

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VARIFIX® ühendusklamber Power Lock 41 süsteemile

Toote nr 0862004062

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 20 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

4 ümara avaga. Saab kasutada kõigi 41-vahemiku VARIFIX® siinidega koos VARIFIX® kiirlukustiga

Cradle to Cradle® sertifikaadiga


  • Hoone uuendamine, kasutades mitteohtlikke materjale

  • Laiem valik rakendusi GreenBuildingi ja ehitiste sertifitseerimiseks vastavalt LEED®, BREEAM® ja DGNB nõuetele


Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Nurgaühendused

  • Avadega nurkühendus

Sobib kinnitussiini jaoks

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Külgpikkus (L1)

120 mm

Külje pikkus 2 (L2)

120 mm

Külje laius (B)

40 mm

Paksus (t)

6 mm

Pikliku ava pikkus (LL1)

36 mm

Pikliku ava laius (LB1)

20 mm

Ava kaugus (LA)

51 mm

Pind

A2K

Materjal

1.0037

Kaal

290 g

Aukude arv

4 Stck(pcs)

Jätkusuutlikkus

Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave