Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VARIFIX® ühendusklamber 90° 2 ümara avaga

VARIFIX nurgaliitmik 90 kraadi 2 ümarat ava
VARIFIX METALL NURGIK 90KR 2AVA

Toote nr 0862005232

EAN 4053479021362

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VARIFIX® ühendusklamber 90° 2 ümara avaga

Toote nr 0862005232

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Cradle to Cradle® sertifikaadiga


  • Hoone uuendamine, kasutades mitteohtlikke materjale

  • Laiem valik rakendusi GreenBuildingi ja ehitiste sertifitseerimiseks vastavalt LEED®, BREEAM® ja DGNB nõuetele


Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Nurgaühendused

  • Avadega nurkühendus

  • Saab paigaldada ka otse C-siini avade mustrisse

Sobib kinnitussiini jaoks

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm

Külgpikkus (L1)

47 mm

Külje pikkus 2 (L2)

47 mm

Külje laius (B)

40 mm

Paksus (t)

6 mm

Ümara ava läbimõõt (RL)

13 mm

Pind

A3K

Materjal

1.0037

Kaal

150 g

Ava läbimõõt

13 mm

Aukude arv

2 Stck(pcs)

Kinnitus

Ümar ava

Külje 2 laius

40 mm

Jätkusuutlikkus

Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave