Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VARIFIX® siiniühendus

Power Locki 4D-siiniühendus VARIFIX
SIINILIITMIK-4D-41-SIINILE

Toote nr 0862004110

EAN 4053479379838

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VARIFIX® siiniühendus

Toote nr 0862004110

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 4 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Power Locki 4D suletud profiiliga

Cradle to Cradle® sertifikaadiga


  • Hoone uuendamine, kasutades mitteohtlikke materjale

  • Laiem valik rakendusi GreenBuildingi ja ehitiste sertifitseerimiseks kooskõlas LEED®, BREEAM® ja DGNB nõuetega


Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • C-kinnitussiinide ristliidete jaoks

  • Raamkonstruktsioonid ja tugedeta konstruktsioonid

Sobib kinnitussiini jaoks

41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm

Pikkus (L1)

120 mm

Pikkus 2 (L2)

182 mm

Pikkus 3 (L3)

70 mm

Profiili laius (BP)

42 mm

Paksus (t1)

6 mm

Pikliku ava pikkus (LL)

36 mm

Pikliku ava laius (LB)

20 mm

Ava kaugus (LA1)

54 mm

Ava kaugus 2 (LA2)

112 mm

Kaal

880 g

Materjal

1.0037

Pind

A2K

Jätkusuutlikkus

Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave