Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VARIFIX rail connector 3D for power lock

VARIFIX rail connector 3D for power lock
SIINILIITMIK-3D-41-SIINILE

Toote nr 0862004100
EAN 4053479379821

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VARIFIX rail connector 3D for power lock

Toote nr 0862004100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 4 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

For Powerknopf
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib kinnitussiini jaoks

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Pikkus (L1)

106 mm

Pikkus 2 (L2)

62 mm

Laius (B1)

49 mm

Laius 2 (B2)

47 mm

Paksus (t1)

6 mm

Pikliku ava pikkus (LL)

36 mm

Pikliku ava laius (LB)

20 mm

Ava kaugus (LA1)

54 mm

Kaal

760 g

Materjal

1.0037

Pind

A2K

Jätkusuutlikkus

Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave