VARIFIX® profiiljalg Power Lock 41 süsteemile
VARIFIX Power Locki profiiljalg
PROFIILIJALG-41-SIINILE
Toote nr 0862004010
EAN 4053479379715
Cradle to Cradle® sertifikaadiga
- Hoone uuendamine, kasutades mitteohtlikke materjale
- Laiem valik rakendusi GreenBuildingi ja ehitiste sertifitseerimiseks vastavalt LEED®, BREEAM® ja DGNB nõuetele
Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Andmelehed(X)
- Nurgaühendused
- Avadega nurkühendus
![]() | |
Sobib kinnitussiini jaoks | 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm |
Hoidikplaadi pikkus (L) | 135 mm |
Hoidikplaadi laius (B) | 65 mm |
Hoidikplaadi paksus (t) | 6 mm |
Profiili pikkus (Lp) | 120 mm |
Profiili siselaius (Bp) | 41,5 mm |
Profiili kõrgus (Hp) | 41 mm |
Profiili paksus (tp) | 4 mm |
Pikliku ava pikkus (LL1) | 25 mm |
Pikliku ava pikkus 2 (LL2) | 36 mm |
Pikliku ava laius (LB1) | 13,5 mm |
Pikliku ava laius 2 (LB2) | 20 mm |
Ava kaugus (LA1) | 100 mm |
Ava kaugus 2 (LA2) | 37 mm |
Ava kaugus 3 (LA3) | 54 mm |
Pind | A2K |
Kaal | 960 g |
Materjal | 1.0037 |
Jätkusuutlikkus | Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega |