Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VARIFIX® poolümarpea kinnitus standardkinnitus Eelkoostatud mutri ja seibiga, tsingitud

VARIFIX poolümara p kinnitus ter zp std kinnit
VARIFIX LUKUSTUKLAMBER M8X40 ZN

Toote nr 0862100030

EAN 4024835219631

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VARIFIX® poolümarpea kinnitus standardkinnitus Eelkoostatud mutri ja seibiga, tsingitud

Toote nr 0862100030

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tikkpolt klass 4,6



Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Soovitatav toruklambrite otseseks kinnitamiseks

Sobib kinnitussiini jaoks

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Nominaalne läbimõõt (G)

8 mm

Pikkus (vasarapea ja tikkpolt) (LG)

40 mm

Seibi läbimõõt (d2)

40 mm

Pikkus (L)

35 mm

Laius (B)

20 mm

Paksus (t)

6 mm

Seibi paksus (h1)

3 mm

Pind

ZN

Materjal

Teras

Kaal

72 g

Keerme tüüp

M

Jätkusuutlikkus

Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave