VARIFIX® põikisuunaline profiiljalg
VARIFIX profiiljalaga terasest tsingitud rist
VARIFIX RISTPROFIIL JALG
Toote nr 0862005116
EAN 4053479881300
Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobib kinnitussiini jaoks | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm |
Hoidikplaadi pikkus (L) | 135 mm |
Hoidikplaadi laius (B) | 65 mm |
Hoidikplaadi paksus (t) | 6 mm |
Profiili pikkus (Lp) | 120 mm |
Profiili siselaius (Bp) | 41,5 mm |
Profiili kõrgus (Hp) | 41 mm |
Profiili paksus (tp) | 4 mm |
Pikliku ava pikkus (LL1) | 25 mm |
Pikliku ava pikkus 2 (LL2) | 30 mm |
Pikliku ava laius (LB1) | 13 mm |
Pikliku ava laius 2 (LB2) | 13 mm |
Ava kaugus (LA1) | 100 mm |
Ava kaugus 2 (LA2) | 37 mm |
Ava kaugus 3 (LA3) | 55 mm |
Pind | ZN |
Kaal | 805 g |
Materjal | Teras |
Jätkusuutlikkus | Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega |