Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VARIFIX® paralleelühendus

VARIFIX paralleelühendus
VARIFIX KEERMEL.Ü.HÜLSS. M8 ZN

Toote nr 0862048200

EAN 4046778040424

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VARIFIX® paralleelühendus

Toote nr 0862048200

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kahe M8 või M10 keermestatud toru kiire ühendamine torude riputamiseks.
  • Suurte kõrguste erinevuste ületamine, eriti raskete torude ja ventilatsiooni riputamisel.

  • Kahe keermestatud lati lihtne ja stabiilne ühendus.

  • Soovit. kandevõime.: maksimaalselt 0,8 kN täielikult sisse keeratud latiga
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Lubatud koormus

0,8 kN

Materjal

Survevalu tsink

Sobib keermelattidele

M8

Kõrgus (B)

35 mm

Laius (A)

19 mm

Kaal

22 g

Pikliku ava laius

8 mm

Pikliku ava pikkus/ pikliku ava laius (L1 x L2)

20 x 8 mm

Ava läbimõõt (D)

10 mm

Pikliku ava pikkus

20 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave