Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VARIFIX® liugmutter

VARIFIX tsingitud liugmutter
SEIBMUTTER M8 ZN

Toote nr 086206248

EAN 4052712539060

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VARIFIX® liugmutter

Toote nr 086206248

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Soovitatav toruklambrite otseseks kinnitamiseks või paigaldusrelsi ja ühendusdetaili vahele kinnitamiseks.

Sobib kinnitussiini jaoks

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Laius (B)

13 mm

Pikkus (L)

22 mm

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (G)

M8

Paksus (t)

4 mm

Pind

ZN

Materjal

Teras

Toote kaal (ühiku kohta)

7,235 g

Jätkusuutlikkus

Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave