VARIFIX® liugmutter
VARIFIX tsingitud liugmutter
SEIBMUTTER M6 ZN
Toote nr 086206246
EAN 4011231792257
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
Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Soovitatav toruklambrite otseseks kinnitamiseks või paigaldusrelsi ja ühendusdetaili vahele kinnitamiseks.
![]() | |
Sobib kinnitussiini jaoks | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Laius (B) | 13 mm |
Pikkus (L) | 22 mm |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (G) | M6 |
Paksus (t) | 4 mm |
Pind | ZN |
Materjal | Teras |
Toote kaal (ühiku kohta) | 7,409 g |
Jätkusuutlikkus | Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega |