Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VARIFIX® liugmutter

VARIFIX tsingitud liugmutter hammastusega
MUTTER-SIINILE-41-M10-35X20X6MM

Toote nr 0862064010

EAN 4011231792394

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VARIFIX® liugmutter

Toote nr 0862064010

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib ka hammastusega paigaldussiini paigaldamiseks

Kinnituse tüüp


  • Libisemiskindlad või nihkuvad/väljaulatuvad ühendused poldi, keermestatud liitmiku (4.6), seib ja mutter

  • Vormi sobituv, libisemiskindel või nihkuv/väljaulatuv ühendusliide


Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Soovitatav toruklambrite otseseks kinnitamiseks või paigaldussiini ja ühendusdetaili vahele kinnitamiseks

Sobib kinnitussiini jaoks

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm

Laius (B)

20 mm

Pikkus (L)

35 mm

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (G)

M10

Paksus (t)

6 mm

Pind

ZN

Materjal

Teras

Toote kaal (ühiku kohta)

27,180 g

Jätkusuutlikkus

Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave