VARIFIX® liblikmutter, profiil 41 Kõikide VARIFIX® süsteemi 41 C-paigaldussiinide monteerimiseks
VARIFIX liblikmutter, profiil 41
VARIFIX TIIBMUTTER PROF.41-M8
Toote nr 0862104010
EAN 4050642916067
- Kiire kokkupanek erinevalt liugmutrist/kombineeritud liugmutrist
- Varifixi liblikmutrit ei pea paigal hoidma
Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Andmelehed(X)
Ühenduskomponentide, nagu kolmnurksed klambrid, raamklambrid, 90° ühendusklambrid, 45° ühendusklambrid, L-kujulised lameühendused, T-kujulised lameühendused ja klamberühendused, kinnitamiseks
![]() | |
Laius (B) | 36 mm |
Paksus (t2) | 6 mm |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (G) | M8 |
Sobib kinnitussiini jaoks | 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Kaal | 26 g |
Omadusklass | 5.6 |
Ühendusosa materjal | Polüpropüleen |
Keerme tüüp (160) | M |
Jätkusuutlikkus | Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega |