Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VARIFIX® liblikmutter, profiil 41 Kõikide VARIFIX® süsteemi 41 C-paigaldussiinide monteerimiseks

VARIFIX liblikmutter, profiil 41
VARIFIX TIIBMUTTER PROF.41-M10

Toote nr 0862104011

EAN 4050642916074

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VARIFIX® liblikmutter, profiil 41 Kõikide VARIFIX® süsteemi 41 C-paigaldussiinide monteerimiseks

Toote nr 0862104011

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Kiire kokkupanek erinevalt liugmutrist/kombineeritud liugmutrist

  • Varifixi liblikmutrit ei pea paigal hoidma


Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ühenduskomponentide, nagu kolmnurksed klambrid, raamklambrid, 90° ühendusklambrid, 45° ühendusklambrid, L-kujulised lameühendused, T-kujulised lameühendused ja klamberühendused, kinnitamiseks

Laius (B)

36 mm

Paksus (t2)

8 mm

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (G)

M10

Sobib kinnitussiini jaoks

41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Kaal

33 g

Omadusklass

5.6

Ühendusosa materjal

Polüpropüleen

Keerme tüüp (160)

M

Jätkusuutlikkus

Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave