Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VARIFIX® kronstein 41/41 Tsingitud teras

DIN 41/41 tsingitud teras
VARIFIX C-KONSOOL 41/41 600MM

Toote nr 0862009062

EAN 4046778223841

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VARIFIX® kronstein 41/41 Tsingitud teras

Toote nr 0862009062

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne seinakonsool torustiku, seadmete ja palju muu paigaldamiseks
  • Kindel kinnitus tänu stabiilsele alusplaadile

  • Lihtne joondamine tänu alusplaadi avadele, mida saab 90° pöörata

  • Relssi otsakork on komplektis
Märkus
  • Sobib ka kasutamiseks väljas. Välitingimustesse paigaldamiseks valige palun roostevabast terasest tootesari.

  • Meie sertifikaadiga Cradle to Cradle Certified tooted säästavad ressursse ja sisaldavad vähe kahjulikke aineid. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, ringlussevõttu ja saasteainete sisaldust. Peamiselt keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutatakse tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ideaalne torustike, seadmete jms paigaldamiseks.

Klambri efektiivne pikkus (X)

630 mm

Alusplaadi kõrgus (H)

126 mm

Alusplaadi laius (B)

50 mm

Alusplaadi paksus (t)

8 mm

Profiili kõrgus (HP)

41 mm

Profiili laius (BP)

41 mm

Profiili paksus (tP)

2,5 mm

Pikliku ava pikkus (LL1)

20 mm

Pikliku ava laius (LB1)

13 mm

Ava kaugus (LA1)

75 mm

Pikliku ava pikkus 2 (LL2)

20 mm

Pikliku ava laius 2 (LB2)

12,5 mm

Ava kaugus 2 (LA2)

35 mm

Lubatud koormus laadimisstsenaariumile 1

2,19 kN/m

Lubatud koormus laadimisstsenaariumile 2

1,38 kN

Lubatud koormus laadimisstsenaariumile 3

0,69 kN

Lubatud koormus laadimisstsenaariumile 4

0,69 kN

Lubatud koormus laadimisstsenaariumile 5

0,46 kN

Tuleohutuse sertifikaat

Jah

Pind

ZN

Materjal

1.0037

Toote kaal (ühiku kohta)

1972,000 g

Pikkus

600 mm

Jätkusuutlikkus

Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave