VARIFIX® kronstein 41/41 Tsingitud teras
DIN 41/41 tsingitud teras
VARIFIX C-KONSOOL 41/41 450MM
Toote nr 0862009061
EAN 4046778224107
- Kindel kinnitus tänu stabiilsele alusplaadile
- Lihtne joondamine tänu alusplaadi avadele, mida saab 90° pöörata
- Relssi otsakork on komplektis
- Sobib ka kasutamiseks väljas. Välitingimustesse paigaldamiseks valige palun roostevabast terasest tootesari.
- Meie sertifikaadiga Cradle to Cradle Certified tooted säästavad ressursse ja sisaldavad vähe kahjulikke aineid. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, ringlussevõttu ja saasteainete sisaldust. Peamiselt keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutatakse tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Andmelehed(X)
Ideaalne torustike, seadmete jms paigaldamiseks.
![]() | |
Klambri efektiivne pikkus (X) | 455 mm |
Alusplaadi kõrgus (H) | 126 mm |
Alusplaadi laius (B) | 50 mm |
Alusplaadi paksus (t) | 8 mm |
Profiili kõrgus (HP) | 41 mm |
Profiili laius (BP) | 41 mm |
Profiili paksus (tP) | 2,5 mm |
Pikliku ava pikkus (LL1) | 20 mm |
Pikliku ava laius (LB1) | 13 mm |
Ava kaugus (LA1) | 75 mm |
Pikliku ava pikkus 2 (LL2) | 20 mm |
Pikliku ava laius 2 (LB2) | 12,5 mm |
Ava kaugus 2 (LA2) | 35 mm |
Lubatud koormus laadimisstsenaariumile 1 | 4,2 kN/m |
Lubatud koormus laadimisstsenaariumile 2 | 1,91 kN |
Lubatud koormus laadimisstsenaariumile 3 | 0,96 kN |
Lubatud koormus laadimisstsenaariumile 4 | 0,96 kN |
Lubatud koormus laadimisstsenaariumile 5 | 0,64 kN |
Tuleohutuse sertifikaat | Jah |
Pind | ZN |
Materjal | 1.0037 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1515,000 g |
Pikkus | 450 mm |
Jätkusuutlikkus | Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega |