VARIFIX® kombineeritud liugmutter
VARIFIX kombineeritud liugmutter 36/41 ST37 tsingitud
LIUGMUTTER M8 36/41 33X29X6MM
Toote nr 0862064100
EAN 4045727151556
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
Sobib kõigile 36 ja 41 tüüpi relssidele
- Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobib kinnitussiini jaoks | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 36 x 36 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Laius (B) | 29 mm |
Pikkus (L) | 33 mm |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (G) | M8 |
Paksus (t) | 6 mm |
Pind | ZN |
Materjal | Teras |
Toote kaal (ühiku kohta) | 40,825 g |
Jätkusuutlikkus | Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega |