Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VARIFIX® kombineeritud liugmutter

VARIFIX kombineeritud liugmutter 36/41 ST37 tsingitud
LIUGMUTTER M10 36/41 33X29X6MM

Toote nr 0862064101

EAN 4045727151563

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VARIFIX® kombineeritud liugmutter

Toote nr 0862064101

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib kõigile 36 ja 41 tüüpi relssidele
  • Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib kinnitussiini jaoks

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 36 x 36 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Laius (B)

29 mm

Pikkus (L)

33 mm

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (G)

M10

Paksus (t)

6 mm

Pind

ZN

Materjal

ST

Toote kaal (ühiku kohta)

41,000 g

Jätkusuutlikkus

Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave