Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VARIFIX® kombineeritud liugmutter

VARIFIX kombineeritud liugmutter 36/41 KZN
LIUGMUTTER-M10-36/41-33X29X6MM-KZN

Toote nr 5254064101

EAN 4099618250811

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VARIFIX® kombineeritud liugmutter

Toote nr 5254064101

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib kõigile 36 ja 41 tüüpi siinidele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib kinnitussiini jaoks

36 x 36 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm

Laius (B)

29 mm

Pikkus (L)

33 mm

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (G)

M10

Paksus (t)

6 mm

Pind

HDG

Materjal

Teras

Toote kaal (ühiku kohta)

42,105 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave