VARIFIX kombineeritud liugmutter 36/41
LIUGMUTTER M8 36/41 A4 33X29X6MM
Toote nr 0865064100
EAN 4046778869216
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Sobib kõigile 36 ja 41 tüüpi siinidele, suurused M8-M16
- A4 happekindel teras.
- Cradle to Cradle sertifikaadiga.
- Hoone renoveerimine, kasutades ohutuid materjale.
- Laiem valik rakendusi GreenBuildingi ja ehitiste sertifitseerimiseks kooskõlas LEED®, BREEAM® ja DGNB nõuetega.
- Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobib kinnitussiini jaoks | 36 x 36 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm |
Laius (B) | 29 mm |
Pikkus (L) | 33 mm |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (G) | M8 |
Paksus (t) | 6 mm |
Pind | PL |
Materjal | A4 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 47,000 g |