VARIFIX® hoidikuühendus Power Lock 41 süsteemile
VARIFIX Power Locki hoidikuühendus
KRONSTEINI-ÜHENDUSDETAIL-41-SIINILE
Toote nr 0862004040
EAN 4053479379739
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
Saab kasutada kõigi 41-vahemiku VARIFIX® siinidega koos VARIFIX® kiirlukustiga
- Cradle to Cradle® sertifikaadiga
Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
C-kinnitussiinide ristliidete jaoks
![]() | |
Sobib kinnitussiini jaoks | 41 x 41 mm |
Pikkus (L) | 161,5 mm |
Laius (B) | 50 mm |
Kõrgus (H) | 47 mm |
Paksus (t) | 6 mm |
Profiili siselaius (BP) | 41,5 mm |
Pikliku ava pikkus (LL1) | 36 mm |
Pikliku ava laius (LB1) | 20 mm |
Ava kaugus (LA) | 110 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 430,000 g |
Pind | A2K |
Materjal | 1.0037 |
Jätkusuutlikkus | Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega |