VARIFIX frame bracket for power lock
VARIFIX frame bracket for power lock
RAAMI-KRONSTEIN-41-SIINILE
Toote nr
0862004020
EAN 4053479379722
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
Can be used with all 41-range VARIFIX® rails and the VARIFIX® power button
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobib kinnitussiini jaoks | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Külgpikkus (L) | 150 mm |
Külje laius (B) | 50 mm |
Paksus (t) | 6 mm |
Ava läbimõõt (RL) | 13 mm |
Pikliku ava pikkus (LL) | 36 mm |
Pikliku ava laius (LB) | 20 mm |
Ava kaugus (LA) | 48,5 mm |
Materjal | 1.0037 |
Pind | A2K |
Toote kaal (ühiku kohta) | 891,400 g |
Jätkusuutlikkus | Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega |